Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BTPU 1503 2100

  • ERIKS:11597044
  • Fabricant:8717349072460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 135x115 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 150 mm. Capacité de charge 500 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

71,63 €/ Unitéhors TVA

86,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
188 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué