Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BTPU 1005 2000

  • ERIKS:11596906
  • Fabricant:8717349005925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12 mm. Largeur du moyeu 48 mm. Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

33,74 €/ Unitéhors TVA

40,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Avec frein
Oui
Type
BTPU
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué