37,05 €/ Unitéhors TVA
44,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 128 mm |
Dimension de la platine | 105x88 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BTPU |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |