Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BTPN 1603 2100

  • ERIKS:12379182
  • Fabricant:8717349125036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 135x115 mm. Entraxe des trous de fixation 105x75/80 mm. Roue en polyamide avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 10 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 500 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

55,47 €/ Unitéhors TVA

67,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
BTPN