Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BTCO 1252 5100

  • ERIKS:11729991
  • Fabricant:8717349071937
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 50 mm. Détail platine 105x88 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue composite, corps polypropylene avec insert en caouthouc thermoplastique (amortissement des choc) avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 10 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène (avec anneau insonorisant)
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BTCO
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué