19,54 €/ Unitéhors TVA
23,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 105 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Avec frein | Oui |
Type | BPSM |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |