Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPSM 0801 2101

  • ERIKS:23179089
  • Fabricant:8717349071333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 40 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 50 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

18,48 €/ Unitéhors TVA

22,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
105 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPSM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué