Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPSG 2003 2100

  • ERIKS:11729969
  • Fabricant:8717349005833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 200 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

56,93 €/ Unitéhors TVA

68,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BPSG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué