Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPRB 0805 5000

  • ERIKS:11729945
  • Fabricant:8717349070978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 42 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

25,52 €/ Unitéhors TVA

30,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
105 mm
Avec frein
Oui
Type
BPRB
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué