Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPR 0805 5000

  • ERIKS:11729923
  • Fabricant:8717349070541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 42 mm. Corps de roue en polypropylène grise foncé avec bandage élastique Performa blue, dureté 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 120 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

20,08 €/ Unitéhors TVA

24,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
105 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPR
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué