Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPP 1255 2000

  • ERIKS:11729920
  • Fabricant:8717349070510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes avec frein. Roulette pivotante avec trou central 12.3 mm. Largeur du moyeu 45 mm. Roue blanc en polypropylène avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

22,47 €/ Unitéhors TVA

27,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
156 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPP
Mode de montage
Trou de fixation central
Matériau de la fourchette
Acier zingué