Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPP 1251 1101

  • ERIKS:11729915
  • Fabricant:8717349070459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue blanc en polypropylène avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

23,19 €/ Unitéhors TVA

28,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène PP
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
156 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPPP
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué