Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPN 1001 1101

  • ERIKS:11729878
  • Fabricant:8717349069835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 40 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

20,95 €/ Unitéhors TVA

25,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué