16,72 €/ Unitéhors TVA
20,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 105 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BPPN |
Mode de montage | Trou de fixation central |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |