Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPM 2003 2101

  • ERIKS:11729869
  • Fabricant:8717349069705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with roller bearing. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

50,03 €/ Unitéhors TVA

60,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPPM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué