Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPM 1001 2101

  • ERIKS:11729854
  • Fabricant:8717349069378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivel bearing with double ball race and sealring met rem. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropylene wheel with black rubber tyre, 85° Shore A with roller bearing. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 70 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPPM
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué