61,60 €/ Unitéhors TVA
74,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BPPG |