Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPPB 1603 2101

  • ERIKS:11729803
  • Fabricant:8717349068661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 220 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

61,35 €/ Unitéhors TVA

74,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BPPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué