66,75 €/ Unitéhors TVA
80,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 92° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x75/80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | BPAU |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |