Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BPAB 2003 6440

  • ERIKS:11729787
  • Fabricant:8717349068210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes étanchéité avec frein. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x75/80 mm. Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x75/80 mm
Avec frein
Oui
Type
BPAB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué