Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BFPN 1253 6100

  • ERIKS:11729773
  • Fabricant:8717349067978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé. chemins de billes en acier trempé, graisseur avec frein. Largeur du moyeu 62 mm. Détail platine 150x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide avec deux roulements à billes. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 1250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1250 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
177 mm
Dimension de la platine
150x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
BFPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier mécano-soudé