Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante avec frein BDPE 0501 1001

  • ERIKS:24040355
  • Fabricant:8717349119547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en tôle d'acier zinguée. double chemin de billes avec frein. Détail platine 60x60 mm. Entraxe des trous de fixation 48/38x48/38 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec alésage lisse. Diamètre 50 mm. Capacité de charge 40 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
20 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
69 mm
Dimension de la platine
60x60 mm
Entraxe trous de fixation
48/38x48/38 mm
Avec grillage de protection
Oui
Avec frein
Oui
Type
BDPE
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué