Eriks
COLSON

COLSON Roue PA 160 mm, 2 roulements à billes gris, pièce élast. avec revêtement en caoutchouc

  • ERIKS:11596946
  • Fabricant:8717349009053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette " Intensive Use" série RG 150–380 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc élastique grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

57,95 €/ Unitéhors TVA

70,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRG