Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.
33,74 €/ Unitéhors TVA
40,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc bleu 70° Shore A |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 45 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | WTPB |