113,37 €/ Unitéhors TVA
137,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 485 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6005 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHCV |