Eriks
COLSON

COLSON Roue Intensive Use WHCP 2303 6553

  • ERIKS:23179475
  • Fabricant:8717349101962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 230 mm. Capacité de charge 410 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

138,89 €/ Unitéhors TVA

168,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
230 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
410 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHCP