127,52 €/ Unitéhors TVA
154,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 68° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 355 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6005 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHCP |