Eriks
COLSON

COLSON Roue Intensive Use WHAU 1253 6440

  • ERIKS:11731138
  • Fabricant:8717349010622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 62 mm. Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 450 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

32,82 €/ Unitéhors TVA

39,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
62 mm
Type
WHAU