Eriks
COLSON

COLSON Roue Intensive Use WHAU 1252 6150

  • ERIKS:11731137
  • Fabricant:8717349099863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 300 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHAU