32,38 €/ Unitéhors TVA
39,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 62 mm |
Type | WHAB |