Eriks
COLSON

COLSON Roue Intensive Use WHAB 1252 6150

  • ERIKS:11731131
  • Fabricant:8717349010615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 200 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

17,79 €/ Unitéhors TVA

21,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHAB