134,76 €/ Unitéhors TVA
163,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1500 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur du moyeu | 62 mm |
Type | WFPN |