Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FXRN 2003 6443

  • ERIKS:23179323
  • Fabricant:8717349081769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en acier inoxydable. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 650 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

114,98 €/ Unitéhors TVA

139,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FXRN
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable