Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FXPU 1252 5000

  • ERIKS:11730442
  • Fabricant:8717349081264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Roulette fixe " Intensive Use" série PU 180–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
Ajouter à la liste

40,64 €/ Unitéhors TVA

49,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Roulement
1 roulement à billes central
Type
FXPU