Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FXPG 1602 6443

  • ERIKS:11730417
  • Fabricant:8717349080649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en acier inoxydable. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc gris, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

123,34 €/ Unitéhors TVA

149,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Roulement
2 roulements à billes
Type
FXPG
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable