Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FXPG 1002 6153

  • ERIKS:23179310
  • Fabricant:8717349080564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en acier inoxydable. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc gris, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 80 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

53,87 €/ Unitéhors TVA

65,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FXPG
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable