22,95 €/ Unitéhors TVA
27,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 106 mm |
Dimension de la platine | 105x80 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | FXPG |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |