46,96 €/ Unitéhors TVA
56,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 193 mm |
Dimension de la platine | 135x115 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | FTPU |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |