Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FTPU 1503 2000

  • ERIKS:11597139
  • Fabricant:8717349079940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 135x115 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 150 mm. Capacité de charge 500 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

44,43 €/ Unitéhors TVA

53,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
188 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FTPU
Matériau de la fourchette
Acier zingué