Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FTPR 1002 5000

  • ERIKS:11730378
  • Fabricant:8717349116690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 50 mm. Détail platine 105x88 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Corps de roue en polypropylène grise foncé avec bandage élastique Performa blue, dureté 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 10 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FTPR
Matériau de la fourchette
Acier zingué