Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FTPN 1252 2001

  • ERIKS:11730373
  • Fabricant:8717349079711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 48 mm. Détail platine 105x88 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FTPN