Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FTPN 1002 2001

  • ERIKS:11730370
  • Fabricant:8717349079667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 48 mm. Détail platine 105x88 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Type
FTPN