50,66 €/ Unitéhors TVA
61,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 54 mm |
Capacité de charge | 240 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 160 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | FSTB |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |