Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FSTB 1003 6153

  • ERIKS:23179248
  • Fabricant:8717349079216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rigid fork of zinc-coated sheet steel. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glass fibre reinforced polyamide hub with fully elastic black rubber tyre, 65° Shore A with two deep groove ball bearings 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 140 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

39,72 €/ Unitéhors TVA

48,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
140 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FSTB
Matériau de la fourchette
Acier zingué