29,85 €/ Unitéhors TVA
36,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 160 mm |
Dimension de la platine | 105x85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | FSPM |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |