Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FSPG 1602 6443

  • ERIKS:23179284
  • Fabricant:8717349078288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc gris, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

70,21 €/ Unitéhors TVA

84,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FSPG
Matériau de la fourchette
Acier zingué