Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FSPF 1002 5000

  • ERIKS:11730319
  • Fabricant:8717349078202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 45 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

15,12 €/ Unitéhors TVA

18,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FSPF
Matériau de la fourchette
Acier zingué