Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPRG 1001 5000

  • ERIKS:11730269
  • Fabricant:8717349077014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 42 mm. Détail platine 105x85 mm. Entraxe des trous de fixation 80x60 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

19,20 €/ Unitéhors TVA

23,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
FPRG
Matériau de la fourchette
Acier zingué