Eriks
COLSON

COLSON Roue fixe FPPU 2003 2000

  • ERIKS:11597070
  • Fabricant:8717349076932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chapes fixes en tôle d'acier zinguée. Largeur du moyeu 60 mm. Détail platine 140x110 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

57,75 €/ Unitéhors TVA

69,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
235 mm
Dimension de la platine
140x110 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
FPPU
Matériau de la fourchette
Acier zingué