28,20 €/ Unitéhors TVA
34,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | FPPN |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |